VIMAR SPA - VIWRPC5 MODULO A/V X RPR1-01-2-3 GRIGIO LUCE - RPC5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sprechen/klingeln
Installationstechnik - sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Farbe - grau
Mit Tag-/Nachtfunktion - nein
Packung
1 ST
EAN
8013406200310
Artikelnummer
VIWRPC5
Herstellernummer
RPC5
Hersteller
VIW
Ausführung:
sprechen/klingeln
Installationstechnik:
sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
grau
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein


