VIMAR SPA - VIWRP02 MODULO CON 2 TASTI OCC-ATT GRIGIO LUCE - RP02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sprechen/klingeln
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
EAN
8013406189554
Artikelnummer
VIWRP02
Herstellernummer
RP02
Hersteller
VIW
Ausführung:
sprechen/klingeln
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Farbe:
grau
Modulo base con 2 tasti e segnalazione OCCUPATO-ATTENDERE, da abbinare ad uno dei moduli RPC5 o RPF3, grigio luce RAL 7035


