Startseite

VIMAR SPA - VIWR859 RICAMBIO CORNETTA+CAVO CENTRALINO 40510 - R859

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWR859 RICAMBIO CORNETTA+CAVO CENTRALINO 40510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - sonstige

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Breite in Teilungseinheiten - 0

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352706750

Artikelnummer

VIWR859

Herstellernummer

R859

Hersteller

VIW

Installationstechnik:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Breite in Teilungseinheiten:

0

Werkstoff:

sonstige

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Ricambio cornetta per centralino portineria 7 in Due Fili Plus 40510, completo di cavo spiralato, nero