Startseite

VIMAR SPA - VIWR62I8 CITOFONO SUPPL. KIT DUE FILI BIANCO - R62I8

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWR62I8 CITOFONO SUPPL. KIT DUE FILI BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Mit Video - nein

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406308276

Artikelnummer

VIWR62I8

Herstellernummer

R62I8

Hersteller

VIW

Installationstechnik:

2-Draht

Mit Video:

nein

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Mit Memory-Funktion:

nein

Abhörsicher:

ja

Bedienung Türöffner:

ja

Schaltfunktionen:

nein

Freisprechen:

nein

Funktions-Lampen:

nein

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Bildschirmdiagonale:

0 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

0 inch

Hörgerätekompatibel:

nein

Mit Türöffnerautomatik:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Rufabschaltung:

nein

Internkommunikation:

ja

Rufunterscheidung:

nein

Zusatzgerät anreihbar:

nein

Mit Touchscreen:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Ricambio citofono supplementare da parete da collegare negli impianti Videokit Due Fili, con 1 pulsante per apertura serratura, 1 per autoinserimento/autoaccensione e 3 per chiamate intercomunicanti, bianco