Startseite

VIMAR SPA - VIWR41104.02 MOD.FRONTALE A/V PIXEL TELELOOP ARDESIA - R41104.02

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWR41104.02 MOD.FRONTALE A/V PIXEL TELELOOP ARDESIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Videomodul

  • Installationstechnik - 1+n-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - schwarz

  • Höhe - 114.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406271440

Artikelnummer

VIWR41104.02

Herstellernummer

R41104.02

Hersteller

VIW

Ausführung:

Videomodul

Installationstechnik:

1+n-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

schwarz

Höhe:

114.5 mm

Ricambio modulo frontale audio/video, Pixel, per unità elettronica audio/video Due Fili Plus 41004, con funzione audiolesi e simbolo teleloop, ardesia