VIMAR SPA - VIWR41103.03 MOD.FRONTALE A/V PIXEL BIANCO - R41103.03
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Videomodul
Installationstechnik - 1+n-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Farbe - weiß
Höhe - 114.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8013406271426
Artikelnummer
VIWR41103.03
Herstellernummer
R41103.03
Hersteller
VIW
Ausführung:
Videomodul
Installationstechnik:
1+n-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
weiß
Höhe:
114.5 mm
Ricambio modulo frontale audio/video, Pixel, per unità elettronica audio/video Due Fili Plus 41003, bianco


