VIMAR SPA - VIWR282 VETRINO TELECAMERA STEELY PATAVIUM - R282

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Breite - 93.5 mm
Höhe - 55 mm
Tiefe - 14 mm
Packung
1 ST
EAN
8007352767966
Artikelnummer
VIWR282
Herstellernummer
R282
Hersteller
VIW
Werkstoff:
sonstige
Breite:
93.5 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
14 mm
Ricambio vetrino telecamera Steely Patavium


