Startseite

VIMAR SPA - VIWR281 KIT 6 VITI + CHIAVE PER PATAVIUM - R281

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWR281 KIT 6 VITI + CHIAVE PER PATAVIUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 62 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Tiefe - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352767867

Artikelnummer

VIWR281

Herstellernummer

R281

Hersteller

VIW

Werkstoff:

sonstige

Breite:

62 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

12 mm

Ricambio Kit 6 viti + chiave per Patavium