Startseite

VIMAR SPA - VIWR20531.S.N TASTO 1M NEUTRO PULSANTI BASCULANTI NEXT - R20531.S.N

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWR20531.S.N TASTO 1M NEUTRO PULSANTI BASCULANTI NEXT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Eikon Next

EAN

8007352619432

Artikelnummer

VIWR20531.S.N

Herstellernummer

R20531.S.N

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Silber

RAL-Nummer (ähnlich):

9022

Transparent:

nein

Ricambio tasto intercambiabile 1 modulo neutro, per pulsanti basculanti, Next