Startseite

VIMAR SPA - VIWR19531.21.B TASTO 1M SIMBOLO FRECCE BIANCO - R19531.21.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWR19531.21.B TASTO 1M SIMBOLO FRECCE BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Arké bianca

EAN

8007352619326

Artikelnummer

VIWR19531.21.B

Herstellernummer

R19531.21.B

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Ricambio tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo frecce direzionali, per pulsanti basculanti, bianco