VIMAR SPA - VIWR125 MORSETTIERE ESTRAIBILI PIXEL E PIXEL UP - R125
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - verteilen
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Werkstoff - sonstige
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Montageart - Aufputz
Packung
1 ST
EAN
8007352767881
Artikelnummer
VIWR125
Herstellernummer
R125
Hersteller
VIW
Funktion:
verteilen
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Breite:
40.5 mm
Höhe:
14 mm
Tiefe:
11.5 mm


