VIMAR SPA - VIWR01718.R BY-ALARM CHIAVE A TRANSPONDER ROSSO - R01718.R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Scharfschaltung biometrisch - nein
Scharfschaltung mechanisch - nein
Scharfschaltanzeige - nein
Schutzart (IP) - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Packung
3 ST
EAN
8007352769571
Artikelnummer
VIWR01718.R
Herstellernummer
R01718.R
Hersteller
VIW
Scharfschaltung biometrisch:
nein
Scharfschaltung mechanisch:
nein
Scharfschaltanzeige:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
32 mm
Höhe:
40.48 mm
Tiefe:
3.9 mm


