Startseite

VIMAR SPA - VIWK62K0.02 KIT CITOF. BIFAM. SOUND SYSTEM 62K0+930G - K62K0.02

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWK62K0.02 KIT CITOF. BIFAM. SOUND SYSTEM 62K0+930G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 2

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Farbe der Innenstation - weiß

  • Farbe der Außenstation - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013406306739

Artikelnummer

VIWK62K0.02

Herstellernummer

K62K0.02

Hersteller

VIW

Anzahl der Innenstationen:

2

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

grau

Mit Video:

nein

Montageart Außenstation:

Aufputz

Montageart Innenstation:

Aufputz

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

2

Werkstoff der Außenstation:

Aluminium

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

1

Freisprechen:

nein

Internkommunikation:

nein

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Geeignet für Behinderte:

nein

Mit Memory-Funktion:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Bildschirmdiagonale:

0 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

0 inch

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kit citofonico Sound System per impianto bifamiliare contenente 1 placca da parete con 2 pulsanti 8102 grigio luce, 1 unità elettronica 930G, 2 citofoni Petrarca 62K0 bianco, 1 trasformatore 40102