Startseite

VIMAR SPA - VIWK41604 KIT PATAVIUM 2F+ AUDIO 4 PULSANTI OTTONE - K41604

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWK41604 KIT PATAVIUM 2F+ AUDIO 4 PULSANTI OTTONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 0

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Farbe der Außenstation - Gold

  • Mit Video - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013406310330

Artikelnummer

VIWK41604

Herstellernummer

K41604

Hersteller

VIW

Anzahl der Innenstationen:

0

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

2-Draht

Farbe der Außenstation:

Gold

Mit Video:

nein

Montageart Außenstation:

Unterputz

Montageart Innenstation:

Unterputz

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

2

Werkstoff der Außenstation:

sonstige

Verbindung mit Smartphone möglich:

ja

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

2

Freisprechen:

ja

Internkommunikation:

ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Geeignet für Behinderte:

nein

Mit Memory-Funktion:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Bildschirmdiagonale:

0 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

0 inch

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kit audio espandibile Due Fili Plus contenente: 1 placca Patavium 2 moduli in ottone satinato con 4 pulsanti 41604, 1 unità elettronica audio 13F3.B, 1 scatola da incasso 41592, 1 alimentatore 40110