Startseite

VIMAR SPA - VIWK41541 KIT STEELY 2F+ A/V TAST.+DISP.ACCIAIO - K41541

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWK41541 KIT STEELY 2F+ A/V TAST.+DISP.ACCIAIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 0

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Farbe der Außenstation - Silber

  • Mit Video - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013406310361

Artikelnummer

VIWK41541

Herstellernummer

K41541

Hersteller

VIW

Anzahl der Innenstationen:

0

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

2-Draht

Farbe der Außenstation:

Silber

Mit Video:

ja

Montageart Außenstation:

Unterputz

Montageart Innenstation:

Unterputz

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

2

Werkstoff der Außenstation:

rostfreier Stahl

Verbindung mit Smartphone möglich:

ja

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

2

Bildsystem:

PAL

Freisprechen:

ja

Internkommunikation:

ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Geeignet für Behinderte:

nein

Mit Memory-Funktion:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Bildschirmdiagonale:

0 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

0 inch

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kit audio video espandibile Due Fili Plus contenente: 1 placca Steely 2 moduli in acciaio inox con tastiera + display 41541, per unità elettroniche alfanumeriche Due Fili Plus, 1 unità elettronica audio/video 13A7.B, 1 scatola da incasso 41592, 1 alimentatore 40110