Startseite

VIMAR SPA - VIWK41005 KIT A/V GRANDANGOLO DUPLEX ESPAND. 2F+ - K41005

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWK41005 KIT A/V GRANDANGOLO DUPLEX ESPAND. 2F+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 0

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Farbe der Innenstation - sonstige

  • Farbe der Außenstation - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013406306784

Artikelnummer

VIWK41005

Herstellernummer

K41005

Hersteller

VIW

Anzahl der Innenstationen:

0

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

2-Draht

Farbe der Innenstation:

sonstige

Farbe der Außenstation:

sonstige

Mit Video:

ja

Montageart Außenstation:

sonstige

Montageart Innenstation:

sonstige

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

2

Werkstoff der Außenstation:

sonstige

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

2

Bildsystem:

PAL

Freisprechen:

ja

Internkommunikation:

ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Hörgerätekompatibel:

ja

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Geeignet für Behinderte:

ja

Mit Memory-Funktion:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Bildschirmdiagonale:

0 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

0 inch

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kit audio video espandibile Due Fili Plus contenente 1 unità audio video grandangolo 41005, 1 alimentatore 40110