VIMAR SPA - VIWK40542.E2 KIT CITOFONICO BIFAM. VOXIE 40542+40142 - K40542.E2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Innenstationen - 2
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - Bus-System
Farbe der Innenstation - weiß
Farbe der Außenstation - Silber
Packung
1 ST
EAN
8007352672598
Artikelnummer
VIWK40542.E2
Herstellernummer
K40542.E2
Hersteller
VIW
Anzahl der Innenstationen:
2
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe der Innenstation:
weiß
Farbe der Außenstation:
Silber
Mit Video:
nein
Montageart Außenstation:
Unterputz
Montageart Innenstation:
Aufputz
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Freisprechen:
nein
Internkommunikation:
ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Geeignet für Behinderte:
nein
Mit Memory-Funktion:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Bildschirmdiagonale:
0 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
0 inch
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


