Startseite

VIMAR SPA - VIWK40540.E KIT CITOFONICO MONOF. VOXIE 40540+40141 - K40540.E

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWK40540.E KIT CITOFONICO MONOF. VOXIE 40540+40141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Farbe der Innenstation - weiß

  • Farbe der Außenstation - Silber

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352698062

Artikelnummer

VIWK40540.E

Herstellernummer

K40540.E

Hersteller

VIW

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

Bus-System

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

Silber

Mit Video:

nein

Montageart Außenstation:

Aufputz

Montageart Innenstation:

Aufputz

Werkstoff der Außenstation:

Aluminium

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Freisprechen:

nein

Internkommunikation:

nein

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Geeignet für Behinderte:

nein

Mit Memory-Funktion:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Bildschirmdiagonale:

0 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

0 inch

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kit citofonico Due Fili Plus contenente: 1 unità elettronica audio 40131, 1 Placca audio monofamiliare 40141, 1 citofono cornetta Voxie per sistema Due Fili Plus con 2 pulsanti 40540, 1 alimentatore 40100