Startseite
Nicht mehr in Produktion

VIMAR SPA - VIWK40515.M KIT VIDEO M/BIF. TAB 5S UP WI-FI +13F2.1 - K40515.M

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWK40515.M KIT VIDEO M/BIF. TAB 5S UP WI-FI +13F2.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Farbe der Innenstation - weiß

  • Farbe der Außenstation - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013406318633

Artikelnummer

VIWK40515.M

Herstellernummer

K40515.M

Hersteller

VIW

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

2-Draht

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

grau

Mit Video:

ja

Montageart Außenstation:

Aufputz

Montageart Innenstation:

Aufputz

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

2

Werkstoff der Außenstation:

Aluminium

Verbindung mit Smartphone möglich:

ja

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

2

Bildsystem:

PAL

Freisprechen:

ja

Internkommunikation:

ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Hörgerätekompatibel:

ja

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Geeignet für Behinderte:

ja

Mit Memory-Funktion:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Bildschirmdiagonale:

127 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

50 inch

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kit videocitofonico mono/bifamiliare vivavoce a colori Due Fili Plus contenente: 1 videocitofono Tab 5S Up 2F+ Wi-Fi 40515 bianco con Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone, supervisione del sistema domotico smart View Wireless per controllare luci, tapparelle, sensori e scenari, 1 targa serie 1300 da parete o incasso 13K1 completa di 1 tasto R131 aggiuntivo, 1 unità elettronica audio/video a colori 13F2.1, 1 alimentatore 40110

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie