VIMAR SPA - VIWC331 CORNICE PER 1 PLACCA 3M ALLUMINIO - C331

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - Silber
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 120 mm
Packung
1 ST
EAN
8013406217790
Artikelnummer
VIWC331
Herstellernummer
C331
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
Silber
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
120 mm
Höhe:
402 mm
Tiefe:
39 mm
Cornice parapioggia per 1 placca 3 moduli, alluminio anodizzato elettrolucidato


