VIMAR SPA - VIWC324 CORNICE PER 4 PLACCHE 2M ALLUMINIO - C324

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - Silber
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 420 mm
Packung
1 ST
EAN
8013406217783
Artikelnummer
VIWC324
Herstellernummer
C324
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
Silber
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
420 mm
Höhe:
288 mm
Tiefe:
39 mm
Cornice parapioggia per 4 placche 2 moduli, alluminio anodizzato elettrolucidato


