VIMAR SPA - VIWC322 CORNICE PER 2 PLACCHE 2M ALLUMINIO - C322

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - Silber
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 220 mm
Packung
1 ST
EAN
8013406217769
Artikelnummer
VIWC322
Herstellernummer
C322
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
Silber
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
220 mm
Höhe:
288 mm
Tiefe:
39 mm
Cornice parapioggia per 2 placche 2 moduli, alluminio anodizzato elettrolucidato


