VIMAR SPA - VIWC321 CORNICE PER 1 PLACCA 2M ALLUMINIO - C321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - Silber
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 120 mm
Packung
1 ST
EAN
8013406217752
Artikelnummer
VIWC321
Herstellernummer
C321
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
Silber
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
120 mm
Höhe:
288 mm
Tiefe:
39 mm
Cornice parapioggia per 1 placca 2 moduli, alluminio anodizzato elettrolucidato


