Startseite

VIMAR SPA - VIW949S SEPARATORE DIGIBUS A 4 E 8 CIFRE - 949S

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW949S SEPARATORE DIGIBUS A 4 E 8 CIFRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Innenstation

  • Werkstoff - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406201423

Artikelnummer

VIW949S

Herstellernummer

949S

Hersteller

VIW

Geeignet für:

Innenstation

Werkstoff:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Farbe:

sonstige

Separatore per impianti Digibus con codifica a 4 e 8 cifre, permette il disaccoppiamento delle linee per il segnale digitale, la fonica e l’alimentazione tra montante citofonico/videocitofonico e targa esterna, protegge da scariche atmosferiche la linea di alimentazione, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm