Startseite

VIMAR SPA - VIW931K SCATOLA PARETE 118X207X30 GRIGIO LUCE - 931K

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW931K SCATOLA PARETE 118X207X30 GRIGIO LUCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Diebstahlsicherung integrierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406136596

Artikelnummer

VIW931K

Herstellernummer

931K

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Aluminium

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Breite:

118 mm

Höhe:

207 mm

Tiefe:

30 mm

Scatola da parete da abbinare alla cornice parapioggia 921K per placca 891D, dimensioni 118x207x30 mm, grigio luce RAL 7035