Startseite

VIMAR SPA - VIW9311 SCATOLA DA PARETE 1M GRIGIO LUCE - 9311

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW9311 SCATOLA DA PARETE 1M GRIGIO LUCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Diebstahlsicherung integrierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406123381

Artikelnummer

VIW9311

Herstellernummer

9311

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Aluminium

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Scatola da parete per 1 modulo, da abbinare alla cornice parapioggia 9211, grigio luce RAL 7035