VIMAR SPA - VIW9243 CORNICE PER 12 MODULI 4X3 GRIGIO LUCE - 9243

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 12
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Breite - 418 mm
Packung
1 ST
EAN
8013406123909
Artikelnummer
VIW9243
Herstellernummer
9243
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
12
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Breite:
418 mm
Höhe:
402 mm
Tiefe:
38 mm
Cornice parapioggia per 12 moduli in 4 file da 3 moduli, grigio luce RAL 7035


