VIMAR SPA - VIW9231 CORNICE PER 3 MODULI 3X1 GRIGIO LUCE - 9231

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 318 mm
Packung
1 ST
EAN
8013406123336
Artikelnummer
VIW9231
Herstellernummer
9231
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
318 mm
Höhe:
178 mm
Tiefe:
38 mm


