VIMAR SPA - VIW9223 CORNICE PER 6 MODULI 2X3 GRIGIO LUCE - 9223

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 6
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 218 mm
Packung
1 ST
EAN
8013406123367
Artikelnummer
VIW9223
Herstellernummer
9223
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
6
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
218 mm
Höhe:
402 mm
Tiefe:
38 mm
Cornice parapioggia per 6 moduli in 2 file da 3 moduli, grigio luce RAL 7035


