VIMAR SPA - VIW921K CORNICE PER PLACCA 891D GRIGIO LUCE - 921K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Breite - 118 mm
Höhe - 206 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
EAN
8013406136589
Artikelnummer
VIW921K
Herstellernummer
921K
Hersteller
VIW
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Breite:
118 mm
Höhe:
206 mm
Tiefe:
38 mm
Cornice parapioggia per placca 891D, dimensioni 118x207x38 mm, grigio luce RAL 7035


