Startseite

VIMAR SPA - VIW9213 CORNICE PER 3 MODULI GRIGIO LUCE - 9213

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW9213 CORNICE PER 3 MODULI GRIGIO LUCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 118 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406122803

Artikelnummer

VIW9213

Herstellernummer

9213

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

118 mm

Höhe:

402 mm

Tiefe:

38 mm

Cornice parapioggia per 3 moduli, grigio luce RAL 7035