VIMAR SPA - VIW9193 SCATOLA DA INCASSO PER TARGHE 3 MODULI - 9193

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 365 mm
Breite - 98 mm
Tiefe - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
8013406202710
Artikelnummer
VIW9193
Herstellernummer
9193
Hersteller
VIW
Höhe:
365 mm
Breite:
98 mm
Tiefe:
50 mm
Scatola da incasso per targhe 3 moduli, fornita di coperchio paramalta di cartone e di distanziatore per l’installazione in batteria, azzurro. Dimensioni 94x365x50 mm


