Startseite

VIMAR SPA - VIW88AG KIT CITOF. MONOF. SOUND SYSTEM 8911+8875 - 88AG

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW88AG KIT CITOF. MONOF. SOUND SYSTEM 8911+8875

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Farbe der Innenstation - weiß

  • Farbe der Außenstation - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013406164360

Artikelnummer

VIW88AG

Herstellernummer

88AG

Hersteller

VIW

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

grau

Mit Video:

nein

Montageart Außenstation:

Aufputz

Montageart Innenstation:

Unterputz

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

2

Werkstoff der Außenstation:

Aluminium

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

2

Freisprechen:

nein

Internkommunikation:

ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Geeignet für Behinderte:

nein

Mit Memory-Funktion:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Bildschirmdiagonale:

0 mm

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kit citofonico Sound System per impianto monofamiliare contenente 1 placca grigio luce da incasso con 1 pulsante 8911, 1 unità elettronica 930A, 1 citofono da parete bianco 8875, 1 alimentatore 0931