VIMAR SPA - VIW8877 CITOFONO DA PARETE BIANCO - 8877

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Mit Video - nein
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8013406155276
Artikelnummer
VIW8877
Herstellernummer
8877
Hersteller
VIW
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Mit Video:
nein
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Mit Memory-Funktion:
nein
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
nein
Freisprechen:
nein
Funktions-Lampen:
nein
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Bildschirmdiagonale:
0 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
0 inch
Hörgerätekompatibel:
nein
Mit Türöffnerautomatik:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Rufabschaltung:
nein
Internkommunikation:
ja
Rufunterscheidung:
nein
Zusatzgerät anreihbar:
nein
Mit Touchscreen:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


