Startseite

VIMAR SPA - VIW885G/S KIT CITOF. MONOF. 4+1 COND. 8911 + 8870 - 885G/S

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW885G/S KIT CITOF. MONOF. 4+1 COND. 8911 + 8870

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Farbe der Innenstation - weiß

  • Farbe der Außenstation - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013406155856

Artikelnummer

VIW885G/S

Herstellernummer

885G/S

Hersteller

VIW

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

grau

Mit Video:

nein

Montageart Außenstation:

Aufputz

Montageart Innenstation:

Unterputz

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

2

Werkstoff der Außenstation:

Aluminium

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

2

Freisprechen:

nein

Internkommunikation:

ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Geeignet für Behinderte:

nein

Mit Memory-Funktion:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Bildschirmdiagonale:

0 mm

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kit citofonico per impianto monofamiliare con collegamento a 4+1 conduttori contenente 1 placca grigio luce da incasso con 1 pulsante 8911, 1 unità elettronica 930C, 1 citofono da parete bianco 8870, 1 trasformatore M832