VIMAR SPA - VIW884G/S KIT CITOF. MONOF. SOUND SYSTEM 8911+8874 - 884G/S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Innenstationen - 1
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Farbe der Innenstation - weiß
Farbe der Außenstation - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
83 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013406155771
Artikelnummer
VIW884G/S
Herstellernummer
884G/S
Hersteller
VIW
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Farbe der Innenstation:
weiß
Farbe der Außenstation:
grau
Mit Video:
nein
Montageart Außenstation:
Aufputz
Montageart Innenstation:
Unterputz
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
2
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
2
Freisprechen:
nein
Internkommunikation:
ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Geeignet für Behinderte:
nein
Mit Memory-Funktion:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Bildschirmdiagonale:
0 mm
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


