Startseite

VIMAR SPA - VIW860C SUONERIA ELETTRONICA PARETE 3 INGRESSI - 860C

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW860C SUONERIA ELETTRONICA PARETE 3 INGRESSI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Innenstation

  • Werkstoff - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406134912

Artikelnummer

VIW860C

Herstellernummer

860C

Hersteller

VIW

Geeignet für:

Innenstation

Werkstoff:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Suoneria elettronica da parete con chiamata differenziata da 3 ingressi, alimentazione 12-15 V d.c., 12-15 Va.c. o batteria 9 V, bianco