Startseite

VIMAR SPA - VIW80PN MODULO CON NUM. CIVICO GRIGIO LUCE - 80PN

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW80PN MODULO CON NUM. CIVICO GRIGIO LUCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Infomodul

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Elvox Videocitofonia

EAN

8013406182791

Artikelnummer

VIW80PN

Herstellernummer

80PN

Hersteller

VIW

Ausführung:

Infomodul

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

grau

Modulo con numero civico con sistema di estrazione posteriore del cartello, grigio luce RAL 7035