Startseite

VIMAR SPA - VIW80N1 MODULO CON 1 TASTO N.CIVICO GRIGIO LUCE - 80N1

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW80N1 MODULO CON 1 TASTO N.CIVICO GRIGIO LUCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Infomodul

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406141637

Artikelnummer

VIW80N1

Herstellernummer

80N1

Hersteller

VIW

Ausführung:

Infomodul

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Farbe:

grau

Modulo base con 1 tasto e numero civico, grigio luce RAL 7035