VIMAR SPA - VIW8093 TELAIO PER 3 MODULI GRIGIO LUCE - 8093

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - grau
Montageart - Einbau
Werkstoff - Aluminium
Breite - 101 mm
Packung
1 ST
EAN
8013406181961
Artikelnummer
VIW8093
Herstellernummer
8093
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
grau
Montageart:
Einbau
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
101 mm
Höhe:
383 mm
Telaio per 3 moduli, composto da telaio esterno e porta unità elettroniche, da utilizzare per moduli base 89Fx (Due Fili) e un modulo supplementare 804x o 805x oppure per moduli base RPR1+RPC5, RPR1+RPF3, RP0x+RPC5 o RP0x+RPF3 (Due Fili e Digibus) e un modulo supplementare RPSx, grigio luce RAL 7035


