VIMAR SPA - VIW8092 TELAIO PER 2 MODULI GRIGIO LUCE - 8092

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - grau
Montageart - Einbau
Werkstoff - Aluminium
Breite - 101 mm
Packung
1 ST
EAN
8013406181954
Artikelnummer
VIW8092
Herstellernummer
8092
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
grau
Montageart:
Einbau
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
101 mm
Höhe:
271 mm
Telaio per 2 moduli, composto da telaio esterno e porta unità elettroniche, da utilizzare per moduli base 89Fx (Due Fili) o per moduli base RPR1+RPC5, RPR1+RPF3, RP0x+RPC5 o RP0x+RPF3 (Due Fili e Digibus), grigio luce RAL 7035


