VIMAR SPA - VIW8082 TELAIO PER 2 MODULI GRIGIO LUCE - 8082

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - grau
Montageart - Einbau
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8013406140036
Artikelnummer
VIW8082
Herstellernummer
8082
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
grau
Montageart:
Einbau
Werkstoff:
Aluminium
Telaio per 2 moduli e per 2 soli moduli supplementari (solo Due Fili e Digibus) 804x, 805x o RPSx, composto da telaio esterno e portapulsanti, grigio luce RAL 7035


