Startseite

VIMAR SPA - VIW8081 TELAIO PER 1 MODULO GRIGIO LUCE - 8081

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW8081 TELAIO PER 1 MODULO GRIGIO LUCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - grau

  • Montageart - Einbau

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 101 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406140029

Artikelnummer

VIW8081

Herstellernummer

8081

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

grau

Montageart:

Einbau

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

101 mm

Höhe:

159 mm

Telaio per 1 modulo, composto da telaio esterno e portapulsanti, grigio luce RAL 7035