VIMAR SPA - VIW805N MODULO CON CARTELLO 13 NOMI GRIGIO LUCE - 805N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Infomodul
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406182401
Artikelnummer
VIW805N
Herstellernummer
805N
Hersteller
VIW
Ausführung:
Infomodul
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
grau
Modulo con cartello luminoso per 13 nomi completo di sistema di illuminazione a LED con sistema di estrazione posteriore del cartello, grigio luce RAL 7035


