Startseite

VIMAR SPA - VIW8020 MODULO VIDEO IN B/N PER 0570 GRIGIO LUCE - 8020

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW8020 MODULO VIDEO IN B/N PER 0570 GRIGIO LUCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Videomodul

  • Installationstechnik - sonstige

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - grau

  • Mit Tag-/Nachtfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406140005

Artikelnummer

VIW8020

Herstellernummer

8020

Hersteller

VIW

Ausführung:

Videomodul

Installationstechnik:

sonstige

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

grau

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Modulo base video in bianco/nero, per telecamera 0570, grigio luce RAL 7035