Startseite

VIMAR SPA - VIW8019 MODULO A/V IN B/N GRIGIO LUCE - 8019

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW8019 MODULO A/V IN B/N GRIGIO LUCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - sonstige

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - grau

  • Mit Tag-/Nachtfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406139993

Artikelnummer

VIW8019

Herstellernummer

8019

Hersteller

VIW

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

sonstige

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

grau

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Modulo base audio e video in bianco/nero, per unità elettronica 692U (Due Fili) e 0559, 559A (Sound System). L’utilizzo con 692U prevede l’impiego anche del modulo 80P1. L’utilizzo con 559A prevede che il modulo posto sotto non sia provvisto nella parte superiore di una serratura a vite, grigio luce RAL 7035