Startseite

VIMAR SPA - VIW8012 MODULO AUDIO CON 2 TASTI GRIGIO LUCE - 8012

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW8012 MODULO AUDIO CON 2 TASTI GRIGIO LUCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - sonstige

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2

  • Farbe - grau

  • Mit Tag-/Nachtfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406141781

Artikelnummer

VIW8012

Herstellernummer

8012

Hersteller

VIW

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

sonstige

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Farbe:

grau

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Modulo base audio con 2 tasti in 2 file grigio luce RAL 7035