Startseite

VIMAR SPA - VIW8011 MODULO AUDIO CON 1 TASTO GRIGIO LUCE - 8011

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW8011 MODULO AUDIO CON 1 TASTO GRIGIO LUCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - sonstige

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Farbe - grau

  • Mit Tag-/Nachtfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406139986

Artikelnummer

VIW8011

Herstellernummer

8011

Hersteller

VIW

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

sonstige

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Farbe:

grau

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Modulo base audio con 1 tasto grigio luce RAL 7035