Startseite

VIMAR SPA - VIW8010 MODULO AUDIO PER 930X GRIGIO LUCE - 8010

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW8010 MODULO AUDIO PER 930X GRIGIO LUCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - sonstige

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - grau

  • Mit Tag-/Nachtfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013406139979

Artikelnummer

VIW8010

Herstellernummer

8010

Hersteller

VIW

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

sonstige

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

grau

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Tiefe:

18.8 mm

Modulo base audio per unità elettroniche 0930/000.04, 930A, 930D, 930F, 930G, grigio luce RAL 7035