VIMAR SPA - VIW800N MODULO CON NUM.CIVICO GRIGIO LUCE - 800N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Infomodul
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
EAN
8013406139887
Artikelnummer
VIW800N
Herstellernummer
800N
Hersteller
VIW
Ausführung:
Infomodul
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
grau
Modulo con numero civico, grigio luce RAL 7035


